詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MJ-6

品名 : 0.75-1.25 [平型]差込端子(雌/5個)

カタログ訂正

26/08/26 ●EA538MK-6と接続できません。(No.57 1115)

仕様

メーカー ニチフ 電線抱合範囲 撚線:0.75~1.25m㎡
AWG:18-16
全長 19.5mm 材質 接続子:黄銅(電気すずめっき)
スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)
絶縁体:ナイロン
カラー 赤透明 入数 5個
差込形接続端子(FA形)
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

605 円(税抜)/ 666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/07 13:23現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 1175ページ

代替品

EA538MJ-21
バリエーション一覧
EA538MJ-6 0.75-1.25 [平型]差込端子(雌/5個)
EA538MJ-7 2.0 [平形]差込端子(雌/5個)
ウェブカタログ画像
5個入り
  • 5個入り
  • 画像は代表画像です
  • B:5.0mm   W:7.2mm   L:19.5mm\nd:φ1.8mm   D:φ4.1mm\nG:4.8mm   H:9.8mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top