詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MK-2A

品名 : 0.75-1.25 [差込形]接続端子(雄/100個)

仕様

メーカー ニチフ 電線抱合範囲 撚線:0.75~1.25m㎡
AWG:18-16
全長 21.0mm 材質 接続子:黄銅(電気すずめっき)
スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)
絶縁体:ポリ塩化ビニル
色 赤 入数 100個
差込形接続端子
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/08 14:00現在)

商品入数 100 販売単位 PK
カタログページ 1175ページ
バリエーション一覧
EA538MK-1A 2.0 [差込形]接続端子(雄/100個)
EA538MK-2A 0.75-1.25 [差込形]接続端子(雄/100個)
EA538MK-3 0.75-1.25 [差込形]接続端子(雄/5個)
EA538MK-4 2.0 [差込形]絶縁接続子(雄/5個)
ウェブカタログ画像
※100個入り
  • ※100個入り
  • B:6.3mm   L:21.0mm\nt:0.8mm   H:10.0mm\nd:φ1.8mm   D:φ4.1mm

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top