品番 : EA538MK-47
品名 : 1.31-2.08m㎡[差込形]絶縁接続子(雄/20個)
仕様
| 材質 | 無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール | 色 | 青 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 22 | 定格電圧(V) | 600 |
| 入数 | 20 | 撚線(m㎡) | 1.31~2.08 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/11/23 02:59現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1175ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538MK-46 0.33-1.31m㎡ [差込形]絶縁接続子(雄/6個) |
| EA538MK-47 1.31-2.08m㎡[差込形]絶縁接続子(雄/20個) |
ウェブカタログ画像
拡大
