詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538ML-11

品名 : 150-8S [CB形]裸圧着端子(20個)

仕様

メーカー ニチフ 型式 150-8S
電線抱合範囲 撚線:117.2~152.05m㎡
AWG:250-300MCM
スタッド径 φ8.4mm
全長 61.3mm 材質 無酸素銅 (電気すずメッキ)
入数 20個
低圧開閉器用裸圧着端子(CB形)
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/07 12:29現在)

商品入数 20 販売単位 箱
カタログページ 1173ページ
バリエーション一覧
EA538ML-1 22-6S [CB形]裸圧着端子(100個)
EA538ML-2 22-8S [CB形]裸圧着端子(100個)
EA538ML-3 38-5S [CB形]裸圧着端子(100個)
EA538ML-4 38-6S [CB形]裸圧着端子(100個)
EA538ML-5 60-8 [CB形]裸圧着端子(100個)
EA538ML-6 60-10S[CB形]裸圧着端子(100個)
EA538ML-7 80-8 [CB形]裸圧着端子(50個)
EA538ML-8 80-10 [CB形]裸圧着端子(50個)
EA538ML-9 100-8 [CB形]裸圧着端子(50個)
EA538ML-10 100-10 [CB形]裸圧着端子(50個)
EA538ML-11 150-8S [CB形]裸圧着端子(20個)
EA538ML-12 150-10 [CB形]裸圧着端子(20個)
ウェブカタログ画像
  • d2:φ8.4mm  B:22.0mm  L:61.3mm\nS:12.0mm  F:22.3mm  E:27.0mm\nD:φ26.6mm  d:φ19.5mm

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top