品番 : EA538MN-4
品名 : 5.5-21 [TC形]裸圧着端子(キャップ付/50個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | 5.5-21 |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 単線:1.82~2.89mm 撚線:2.63~6.64m㎡ AWG:12-10 |
全長 | 32.5mm |
| 材質 | 端子:無酸素銅(電気すずメッキ) キャップ:ポリ塩化ビニール |
絶縁キャップ色 | 黄透明 |
| 入数 | 50個 | ||
| 銅線用裸圧着端子 棒形(TC形) | |||
| 絶縁キャップ付き | |||
| RoHS10対応品(棒形端子のみ) | |||
| ※順次、色味が変更となります。添付画像をご確認ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,110 円(税抜)/ 4,521 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1173ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538MN-1 1.25-13.5[TC形]裸圧着端子(キャップ付/100個) |
| EA538MN-2 2-13.5 [TC形]裸圧着端子(キャップ付/100個) |
| EA538MN-3 5.5-15 [TC形]裸圧着端子(キャップ付/50個) |
| EA538MN-4 5.5-21 [TC形]裸圧着端子(キャップ付/50個) |
