詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MP-2

品名 : 0.75-3.5 [丸形]裸圧着端子(100個)

仕様

メーカー ニチフ 型式 R0.75-3.5
電線抱合範囲 撚線:0.3~0.75m㎡
AWG:22-18
スタッド径 φ3.7mm
全長 12mm 材質 無酸素銅(電気すずめっき)
入数 100個
銅線用裸圧着端子 丸形(R形)
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

620 (税抜)/ 682 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/16 15:59現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1172ページ
バリエーション一覧
EA538MP-1 0.75 - 3 [丸形]裸圧着端子(100個)
EA538MP-2 0.75-3.5 [丸形]裸圧着端子(100個)
ウェブカタログ画像
※100個入り
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※100個入り\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • d2:φ3.7mm  B:5.6mm  L:12.0mm\nF:4.7mm  E:4.5mm\nD:φ2.5mm  d:φ1.4mm

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top