詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MP-22

品名 : 0.75 -11 [BT形]裸圧着端子(100個)

仕様

メーカー ニチフ 型式 0.75-11
電線抱合範囲 撚線:0.3~0.75m㎡
AWG:22-18
全長 16.8mm
材質 無酸素銅(電気すずめっき) 入数 100個
銅線用裸ブレード端子(BT形)
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/08 19:37現在)

商品入数 100 販売単位 箱
カタログページ 1173ページ
バリエーション一覧
EA538MP-21 0.75 - 7 [BT形]裸圧着端子(100個)
EA538MP-22 0.75 -11 [BT形]裸圧着端子(100個)
ウェブカタログ画像
※100個入り
  • ※100個入り
  • B:1.2mm  t:0.7mm  L:16.8mm\nG:11.0mm  E:4.5mm\nD:φ2.5mm  d:φ1.4mm

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top