品番 : EA538MP-29
品名 : 0.75-11.0 [BT形]裸圧着端子(キャップ付/10個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | 0.75-11 |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 撚線:0.3~0.75m㎡ AWG:22-18 |
全長 | 16.8mm |
| 材質 | 端子部:無酸素銅(電気すずめっき) キャップ:軟質塩化ビニル |
入数 | 10個 |
| 銅線用裸ブレード端子(BT形) | |||
| RoHS10対応品(棒形端子のみ) | |||
| ※絶縁キャップは順次色味が変更となります。添付画像をご確認ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/17 21:37現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1173ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538MP-26 0.3- 9.0 [BT形]裸圧着端子(キャップ付/10個) |
| EA538MP-27 0.3-11.0 [BT形]裸圧着端子(キャップ付/10個) |
| EA538MP-28 0.75- 7.0 [BT形]裸圧着端子(キャップ付/10個) |
| EA538MP-29 0.75-11.0 [BT形]裸圧着端子(キャップ付/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※10個入り