品番 : EA538MP-6
品名 : 0.75 - 3 [Y形]裸圧着端子(100個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | 0.75Y-3 |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 撚線:0.3~0.75m㎡ AWG:22-18 |
スタッド径 | φ3.2mm |
| 全長 | 14.5mm | 材質 | 無酸素銅(電気ずずめっき) |
| 入数 | 100個 | ||
| 銅線用裸圧着端子 先開形(Y形) | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/08/14 04:50現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1172ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538MP-6 0.75 - 3 [Y形]裸圧着端子(100個) |
| EA538MP-7 0.75-3.5 [Y形]裸圧着端子(100個) |
| EA538MP-8 0.75 - 4 [Y形]裸圧着端子(100個) |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。