詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538NB-2

品名 : 電装ターミナルキット

仕様

メーカー ロブテックス(ロブスター) 型番 T115A
セット内容 ギボシ型端子プラグ(20個)
ギボシ型端子ソケット(20個)
110シリーズプラグ(20個)
110シリーズソケット(20個)
250シリーズプラグ(20個)
250シリーズソケット(20個)
クワ型端子φ4(20個)
クワ型端子φ5(20個)
110シリーズハウジング(4P)(2個)
250シリーズハウジング(6P)(1個)
絶縁被覆付圧縮スリーブ(20個)
絶縁スリーブ(ギボシ型プラグ用)(20個)
絶縁スリーブ(ギボシ型ソケット用)(20個)
電装圧着工具(1個)
ターミナルキットボックス(1個)
圧着工具全長 235mm
圧着工具重量 295g 圧着範囲 1.25・2.0・5.5m㎡
皮むき能力 0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5m㎡ ビスカッター能力 M2.6・M3・M3.5・M4・M5・ISO
ケースサイズ 244×207×29mm 総重量 900g
ケース材質 プラスチック
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 18:06現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0279ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top