詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538PC-2

品名 : 差込形電線コネクター(2線用/30個)

仕様

メーカー 冨士端子工業 型番 PC352X
差込線数 2 カラー イエロー
適用電線 銅単線:φ1.2・φ1.6・φ2.0
IV7本より線:1.25m㎡・2m㎡
定格 20A・300V
サイズ 16.5×10.8×7.7(H)mm 材質 難燃性プラスティック V-0
難燃性等級 UL94 V-0 入数 30個
電線被覆を剥き、差し込むだけで結線完了
透明なボディで接続確認がしやすくなっています。
差込線数によって色分けされているため、穴数が一目でわかる作りになっています。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/07 12:29現在)

商品入数 30 販売単位 PK
カタログページ 1176ページ
バリエーション一覧
EA538PC-2 差込形電線コネクター(2線用/30個)
EA538PC-3 差込形電線コネクター(3線用/25個)
EA538PC-4 差込形電線コネクター(4線用/20個)
ウェブカタログ画像
入数:30個
  • 入数:30個

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top