品番 : EA538PD-21
品名 : 2極 小型差込形電線コネクター(3個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型番 | QLX MC-2 |
|---|---|---|---|
| 差込線数 | 2 | 定格 | 5A/100V |
| 適合電線 | φ0.65・0.8mm φ0.9・1.2mm |
色 | 赤透明 |
| 材質 | コンタクト:銅合金 成形品:ポリカーボネート |
入数 | 3個 |
| 面倒なテーピング作業や圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ |
|||
| 2点接触スプリング構造を採用 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1177ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538PD-21 2極 小型差込形電線コネクター(3個) |
| EA538PD-22 4極 小型差込形電線コネクター(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
3個入り
