品番 : EA538PD-24
品名 : 4極 小型差込形電線コネクター/防災用/2個
仕様
差込線数 | 4 | カラー | ベージュ |
---|---|---|---|
入数 | 2個 | 定格 | 5A/100V |
適合電線 | 銅単線:φ0.9mm、1.2mm | ||
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不応。電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 | |||
消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。 | |||
2点接触スプリング構造 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/06/17 05:51現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1239ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA538PD-23 2極 小型差込形電線コネクター/防災用/3個 |
EA538PD-24 4極 小型差込形電線コネクター/防災用/2個 |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 2個入り](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA5/EA538/EA538PD-24/EA538PD-24_IMG_WEB_OUT(01).jpg)
2個入り