詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538PE-14

品名 : 差込形電線コネクター(VVF2心用/雌)

仕様

メーカー ニチフ 型番 NPJM R01-2P
適合電線 VVF(VA)線φ1.6㎜×2心・φ2.0㎜×2心 定格 20A/300V
絶縁体最高使用温度 120℃ 材質 コネクタボディ:ポリカーボネート
コンタクト:銅合金(すずめっき)
防塵カバー:エラストマー
入数 1個
VVF(VA)線2心用コネクター
事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。
専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

340 円(税抜)/ 374 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/20 20:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1176ページ
バリエーション一覧
EA538PE-16 差込形電線コネクター(VVF2心用/雌/20個)
EA538PE-14 差込形電線コネクター(VVF2心用/雌)
ウェブカタログ画像
  • 電線の取り外し方:\n-ドライバなどで「電線解除レバー」を押し下げてケーブルを抜いてください

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top