品番 : EA538PE-24
品名 : 差込形電線コネクター(VVF3心用/雌)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型番 | NPJM R01-3P |
|---|---|---|---|
| 適合電線 | VVF(VA)線φ1.6㎜×3心・φ2.0㎜×3心 | 定格 | 20A/300V |
| 絶縁体最高使用温度 | 120℃ | 材質 | コネクタボディ:ポリカーボネート コンタクト:銅合金(すずめっき) 防塵カバー:エラストマー |
| 入数 | 1個 | ||
| VVF(VA)線3心用コネクター | |||
| 事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。 | |||
| 専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/20 20:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1176ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538PE-24 差込形電線コネクター(VVF3心用/雌) |
| EA538PE-26 差込形電線コネクター(VVF3心用/雌/20個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA538PE-35 : コネクター解除レバー |
| 本体 | EA538PE-3 : 電線コネクター(VVF3心用/雄/雌/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
