品番 : EA538PM-127
品名 : [EA538PM-21・31・41・51用] VVF保護カバー(20個
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MZ6690 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 21.5×6.5×15.5mm | 材質 | ポリ塩化ビニル |
| 入数 | 20個 | ||
| VVF用防塵カバー ※ハーネスジョイント用(EA538PM-21・-31) アクセスコンセント用(EA538PM-41・-51) |
|||
| ハーネスジョイントボックスのVVF差込口に取り付けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/26 23:19現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1176ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA538PM-21 : 2分岐 ハーネス用ジョイントボックス(20V/125A) |
| 本体 | EA538PM-31 : 4分岐 ハーネス用ジョイントボックス(20V/125A) |
| 本体 | EA538PM-41 : アクセスフロア用コンセント(2口/20A/125V) |
| 本体 | EA538PM-51 : アクセスフロア用コンセント(4口/20A/125V) |
