品番 : EA538PM-51
品名 : アクセスフロア用コンセント(4口/20A/125V)
仕様
メーカー | 明工社 | 型番 | ME8614 |
---|---|---|---|
定格 | 20A・125V | 適用電線 | VVF線:φ1.6mm×3心、φ2.0mm×3心 VCT線:2~5.5m㎡×3心 |
コンセント | 接地2P(抜止)×4口 | サイズ | 83.5×93.5×28mm |
色 | 青 | ||
結線完了表示機能付 | |||
VVFケーブルの配線を接続する事が出来ます。 | |||
コンセント1口につき15A、コンセント合計で20Aまで使用できます。 | |||
VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,240 円(税抜)/ 3,564 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/24 18:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1222ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA538PM-41 アクセスフロア用コンセント(2口/20A/125V) |
EA538PM-51 アクセスフロア用コンセント(4口/20A/125V) |