品番 : EA538RA-10
品名 : 0.50-2.00m㎡ 250差込形ソケット(100個)
仕様
| メーカー | 日立Astemoアフターマーケットジャパン | 型番 | B-10 |
|---|---|---|---|
| 適用電線 | 0.5~2.0m㎡ | 適合プラグ | B-9(EA538RA-9) |
| 材質 | 黄銅(キリンス処理) | 入数 | 100個 |
| シェルセット用端子 | |||
| 適合シェルは、下記に掲載しております【その他の関連】の関連商品をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/10/06 17:22現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0279ページ | ||||
