詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538RA-20

品名 : 0.50-1.25m㎡ 250Y形端子(100個)

仕様

メーカー 日立Astemoアフターマーケットジャパン 型番 B-20
適合品番 プラグ:B-9(EA538RA-9)
スリーブ:B-23(EA538RA-23)
シェル:B-36・B-36R(EA538RA-36・-36R)
適用電線 0.5~1.25m㎡
材質 黄銅 入数 100個
250単極用ソケット
追加説明
カタログ価格

1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/06 11:53現在)

商品入数 100 販売単位 袋
カタログページ 0279ページ
ウェブカタログ画像
入数:100個
  • 入数:100個

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top