品番 : EA538RB-12
品名 : [1極・ロック付] 250型カプラー(メス/10個)
仕様
| 極数 | 1極 | サイズ | 平型端子250型 |
|---|---|---|---|
| タイプ | メス | 材質 | ナイロン66 |
| 色 | ナチュラル | 入数 | 10個 |
| ロック付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/24 01:43現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538RB-11 [1極] 250型カプラー(オス/10個) |
| EA538RB-12 [1極・ロック付] 250型カプラー(メス/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10個
