品番 : EA538RB-42
品名 : DC12V/30A/5極 リレーソケット
仕様
| 型式 | BM-095 | 極数 | 5極 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | DC12V | 許容電流 | 30A以下 |
| コイル消費電力 | 1.8W | コイル抵抗 | 約80Ω |
| 動作電圧 | 6.0~8.0V | 復帰電圧 | 0.6~3.6V |
| 最大印加電圧 | 15.6V | 配線の太さ | 黒・青:0.85m㎡ 黄・赤・白:3.0m㎡ |
| 電気的寿命 | 100,000回(30回/分) | 使用温度範囲 | -30~80℃ |
| サイズ | 27.4×120mm | 重量 | 53g |
| 後付け電装品のON/OFFスイッチとして利用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/20 17:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0280ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538RB-41 DC12V/30A/4極 リレーソケット |
| EA538RB-42 DC12V/30A/5極 リレーソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
