品番 : EA538RB-62
品名 : 0.50-2.00m㎡ ギボシ形ソケット(100個)
仕様
| 適合電線サイズ | 0.50~2.00m㎡ | 仕様 | メス |
|---|---|---|---|
| 全長 | 17.5㎜ | 材質 | 黄銅(防錆) |
| 入数 | 100個 | 適合スリーブ | EA538RB-72、-82、-84、-86 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/11 20:12現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0280ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA538RB-72 : 0.50-2.00m㎡ 絶縁ギボシスリーブ(雌/100個) |
| オプション | EA538RB-82 : 0.50m㎡ 防水ギボシスリーブ(雌/20個) |
| オプション | EA538RB-84 : 0.85m㎡ 防水ギボシスリーブ(雌/50個) |
| オプション | EA538RB-86 : 1.25-2.00m㎡ 防水ギボシスリーブ(雌/20個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:100個
