品番 : EA538RB-72
品名 : 0.50-2.00m㎡ 絶縁ギボシスリーブ(雌/100個)
仕様
| 型番 | SP-023 | 仕様 | メス |
|---|---|---|---|
| 適用電線サイズ | 0.50~2.00m㎡ | 色 | 無色透明 |
| 材質 | PVC | 入数 | 100個 |
| 適合ソケット | EA538RB-62 | ||
| 端子圧着後にも挿入できる後入れタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/11 20:12現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0280ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538RB-71 0.50-2.00m㎡ 絶縁ギボシスリーブ(雄/100個) |
| EA538RB-72 0.50-2.00m㎡ 絶縁ギボシスリーブ(雌/100個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA538RB-62 : 0.50-2.00m㎡ ギボシ形ソケット(100個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:100個
