品番 : EA538RC-5
品名 : アンダーソンタイプコネクター用Y字引き抜き
仕様
| 幅 | 49.5mm | 全長 | 57.8mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ABS | ||
| アンダーソンタイプコネクター用Y字引き抜き具 | |||
| アンダーソンタイプコネクターの取り外しが容易になるY字型ハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 10:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA538RC-1 : アンダーソンタイプコネクター(6AWG) |
| 関連商品 | EA538RC-2 : アンダーソンタイプコネクター(8AWG) |
| 関連商品 | EA538RC-3 : アンダーソンタイプコネクター(10ー12AWG) |
| 関連商品 | EA538RC-4 : アンダーソンタイプコネクター用ダストカバー |
ウェブカタログ画像
拡大
