品番 : EA538RC-2
品名 : アンダーソンタイプコネクター(8AWG)
仕様
| 適合電線 | 8AWG(8.4m㎡) | 定格電圧 | 600V |
|---|---|---|---|
| 定格電流 | 50A | 抵抗 | 0.05MΩ |
| 耐電圧 | 2200V(DC) | 絶縁抵抗 | 500MΩ |
| 無負荷脱着サイクル | 約10000回 | 使用温度 | -20~125℃ |
| 耐火等級 | UL94V-0 | サイズ | 36.4(W)×16(D)×48.1(81.7)(L)mm |
| 材質 | 本体:ABS 端子:銅/銀メッキ |
入数 | 計10セット (※1セット:本体1個+ピン2個入り) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/06 10:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538RC-1 アンダーソンタイプコネクター(6AWG) |
| EA538RC-2 アンダーソンタイプコネクター(8AWG) |
| EA538RC-3 アンダーソンタイプコネクター(10ー12AWG) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA538RC-4 : アンダーソンタイプコネクター用ダストカバー |
| 関連商品 | EA538RC-5 : アンダーソンタイプコネクター用Y字引き抜き |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です。