品番 : EA538SH-12
品名 : V-2 絶縁キャップ(圧着端子用/赤/100個)
仕様
| 型式(適合端子) | 2 | 色 | 赤 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 100個 | ||
| 絶縁性はもちろん耐寒性にも優れた絶縁キャップ | |||
| 裸圧着端子に被せて使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/11 12:42現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1175ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※入数100個です。