詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538SM-33

品名 : 5.5-5絶縁キャップ(メーター端子ねじ用/10個)

仕様

メーカー オーム電機 型番 OA-BCP5
用途 計器類の裏ねじ、盤内組込み部品のターミナル露出部の絶縁保護に。 定格電圧 AC/DC600V
適用ねじ M5 サイズ 15.4×31×17mm
適合圧着端子 5.5-5 適合端子形状 丸形端子
使用周囲温度 -20~+60℃ 材質 塩化ビニール熱可塑性エラストマー
重量 約4g 入数 10個
ねじ止め端子にかぶせるだけのワンタッチ取付
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/03 04:34現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1176ページ
バリエーション一覧
EA538SM-31 2-3,2-4絶縁キャップ(メーター端子ねじ用/10個)
EA538SM-32 5.5-3,5.5-4絶縁キャップメーター端子ねじ用/10個
EA538SM-33 5.5-5絶縁キャップ(メーター端子ねじ用/10個)
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個
  • 単位:㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top