品番 : EA538SM-4
品名 : 8-6 絶縁キャップ(丸端子用/10個)
仕様
| メーカー | オーム電機 | 型番 | OA-QM6-600 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 丸端子ねじ止め用絶縁キャップ | 定格電圧 | AC/DC 600V |
| 適合電線 | 最大φ7×2本 | 適合圧着端子 | 8-6mm(丸形端子) |
| 全長 | φ18.5×41mm | 使用周囲温度 | -20~70℃ |
| 材質 | カバー・本体:ポリプロピレン 端子部:鉄(三価クロメートメッキ) |
本体質量 | 約12g |
| 入数 | 10個 | ||
| モーター端子・バルブ端子などの圧着丸端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に | |||
| テープ巻き一切不要。個人差のない安定した絶縁処理が可能です。 | |||
| RoHS2 対応品 | |||
| ※防水タイプではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1175ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538SM-1 1.25-3 絶縁キャップ(丸端子用/10個) |
| EA538SM-2 1.25-4/2-4 絶縁キャップ(丸端子用/10個) |
| EA538SM-3 3.5-5/5.5-5 絶縁キャップ(丸端子用/10個) |
| EA538SM-4 8-6 絶縁キャップ(丸端子用/10個) |
