品番 : EA538SN-2
品名 : 9.4x30.0mm エンドキャップ(ケーブル端末保護/50個)
仕様
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | CCB-2 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電気工事などでの圧着スリーブ用絶縁カバー | 材質 | 自己消火性PVC |
| カラー | 青透明 | 入数 | 50個 |
| 十字の特殊な内部構造により挿入しやすく抜けにくい形状になっております。 | |||
| 連結接続式(5P~10P) | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2026/10/07 12:27現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1175ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538SN-1 7.6x30.0mm エンドキャップ(ケーブル端末保護/100個 |
| EA538SN-2 9.4x30.0mm エンドキャップ(ケーブル端末保護/50個) |
ウェブカタログ画像
拡大
50個入り
