詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538W-3

品名 : 圧着ペンチ (フェルール・差込・MC4端子用)

仕様

圧着範囲(m㎡) MC4プラグ:2.5・4・6
フェルール端子:0.25~6.0
差込端子:0.5~6.0
全長(mm) 239
重量 534g
MC4プラグ、フェルール端子、絶縁ケーブル端子用
ラチェット機構により、精密で繰り返し可能な作業ができます。
滑り止めグリップハンドル
必要に応じて調整可能な圧着力により、長寿命を保証
落下防止ストラップ取付穴付
高い圧着品質を実現する精密な偏芯設定
追加説明
アイコン
カタログ価格

14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:36現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0251ページ

代替品

EA538W-3A
ウェブカタログ画像
  • 付属のダイスを付け替えるだけで、様々な端子に使用可能

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top