詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538WB-102

品名 : 絶縁フェルール端子セット

仕様

メーカー WAGO(ワゴ) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
入数 フェルール端子5種 各100個
204mm 圧着ペンチ(EA682JC-1)×1本
ケースサイズ 347×167×119(H)mm
<セット内容>
ターコイズ 適合電線径:0.34m㎡
先端サイズ:φ0.8×8mm
全長:12.5mm
ホワイト 適合電線径:0.5m㎡
先端サイズ:φ1.1×8mm
全長:13.5mm
グレー 適合電線径:0.75m㎡
先端サイズ:φ1.3×8mm
全長:14mm
レッド 適合電線径:1.0m㎡
先端サイズ:φ1.5×8mm
全長:14.5mm
ブラック 適合電線径:1.5m㎡
先端サイズ:φ1.8×8mm
全長:14.5mm
※ターコイズのフェルール端子のみ、セットの圧着ペンチで対応できませんので、別途圧着ペンチ(EA538CS-11など)をご準備お願いします。
追加説明
カタログ価格

13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1171ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top