詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538KG-8

品名 : 0.5 - 6.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)

力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より30%軽い力で圧着ができる

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 97 52 08
対応端子 フェルール端子用スリーブ 圧着範囲 0.25~0.75、1~1.5、2.5、4、6m㎡
AWG 24~10 全長 250mm
重量 565g ハンドル プラスチックスリーブ
仕上げ 磨き 材質 特殊鋼(オイル焼き入れ焼き戻し処理)
てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力での圧着が可能
はんだ付けを必要としない端子等の圧着作業に。
自動リリース機構付(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着作業が可能です。
バランスのとれた重心位置、ヘッドの角度および人間工学に基づいたハンドル形状による使いやさすさが特徴です。
断面の大きい導体は両手操作で簡単に圧着できます。
圧着ダイスは交換できません。
追加説明
カタログ価格

21,700 (税抜)/ 23,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/19 05:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0251ページ

代替品

EA538KH-16
バリエーション一覧
EA538KG-3A 16.0・25.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
EA538KG-4 0.1 - 2.5m㎡ 圧着ペンチ(ファストン端子用)
EA538KG-6 0.5 - 6.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用)
EA538KG-8 0.5 - 6.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)
EA538KG-9 10・16・25m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)
EA538KG-10 35.0・50.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)
EA538KG-11 圧着ペンチ(同軸コネクター用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top