品番 : EA538KG-6
品名 : 0.5 - 6.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用)
てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力での圧着が可能です
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 975206 |
---|---|---|---|
対応端子 | 絶縁端子 | 圧着範囲 | 0.5~1、1.5~2.5、4~6m㎡ |
全長 | 250mm | ハンドル | プラスチックスリーブ |
仕上げ | 磨き | 重量 | 565g |
てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力での圧着が可能 | |||
はんだ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 | |||
精密なダイスと自動リリース機構付ロックシステムにより、規格に適合した圧着作業が繰り返し行えます。(工場にて規格に適合するように精密に設定されています。) | |||
最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっております。 | |||
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済の特殊鋼製。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/11 00:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0254ページ |
代替品
|
拡大