詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538KG-4

品名 : 0.1 - 2.5m㎡ 圧着ペンチ(ファストン端子用)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 97 52 04
対応端子 差込端子 圧着範囲 端子幅2.8mm:0.1~0.25、0.5~1m㎡
端子幅4.8mm:0.5~1、1.5~2.5m㎡
全長 250mm ハンドル プラスチックスリーブ
仕上げ 磨き 重量 562g
重心のバランス、ヘッドの設計角度、握りやすいハンドル形状により、非常に使いやすく作業者の負担を軽減します。
精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現
力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より30%軽い力で圧着ができます
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済の特殊鋼製。
圧着ダイスは交換できません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

33,700 (税抜)/ 37,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/19 05:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0250ページ

代替品

EA538KH-13
バリエーション一覧
EA538KG-3A 16.0・25.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
EA538KG-4 0.1 - 2.5m㎡ 圧着ペンチ(ファストン端子用)
EA538KG-6 0.5 - 6.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用)
EA538KG-8 0.5 - 6.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)
EA538KG-9 10・16・25m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)
EA538KG-10 35.0・50.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)
EA538KG-11 圧着ペンチ(同軸コネクター用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top