詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538KG-11

品名 : 圧着ペンチ(同軸コネクター用)

てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常より30%軽い圧着作業が可能です

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 97 52 10
用途 通信、計測器や自動車無線などの同軸ケーブルコネクターの接続に 対応端子 同軸・BNC・TNCコネクター
適用同軸ケーブル RG58・59・62・71・223 圧着能力 対辺:5.4・6.48・1.72mm
全長 250mm 重量 577g
ハンドル プラスチック 仕上げ 光沢仕上げ
材質 特殊工具鋼(バナジウム電炉鋼、鍛造油焼入)
精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現
重点のバランスが良く、人間工学に基づいたハンドル形状で使いやすさがあります。
両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。
ハンダ付けのない電気接続部用
圧着ダイスは交換できません。
追加説明
カタログ価格

35,800 (税抜)/ 39,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/19 05:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0252ページ
バリエーション一覧
EA538KG-3A 16.0・25.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
EA538KG-4 0.1 - 2.5m㎡ 圧着ペンチ(ファストン端子用)
EA538KG-6 0.5 - 6.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用)
EA538KG-8 0.5 - 6.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)
EA538KG-9 10・16・25m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)
EA538KG-10 35.0・50.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)
EA538KG-11 圧着ペンチ(同軸コネクター用)
ウェブカタログ画像
  • 左側:圧着形状\n右側:同軸コネクタ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top