詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538WB-63

品名 : 1.0m㎡ 絶縁フェルール端子(赤色/200個)

カタログ訂正

26/05/27 ●フェルール長…(誤)16mm (正)10mm (No.57 1115)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 97 99 352
適合電線径 1.0m㎡ 全長 16mm
フェルール長 10mm カラー レッド
入数 200個 材質 電気銅(錫メッキ)
耐熱性 105℃
厚さは3μmの最小コーティング
プラスチック製カラー付き
追加説明
カタログ価格

1,270 (税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/08/21 12:31現在)

商品入数 200 販売単位 PK
カタログページ 1175ページ
バリエーション一覧
EA538WB-61 0.5m㎡ 絶縁フェルール端子(白色/200個)
EA538WB-62 0.75m㎡ 絶縁フェルール端子(灰色/200個)
EA538WB-63 1.0m㎡ 絶縁フェルール端子(赤色/200個)
EA538WB-64 1.5m㎡ 絶縁フェルール端子(黒色/200個)
EA538WB-65 2.5m㎡ 絶縁フェルール端子(青色/200個)
EA538WB-66 4.0m㎡ 絶縁フェルール端子(灰色/200個)
EA538WB-70 25.0m㎡ 絶縁フェルール端子(黄色/50個)
ウェブカタログ画像
入数200個
  • 入数200個
  • スクエア圧着した場合の断面:隙間のない高密度な仕上がりにより、電線の酸化を防ぎ、安定した電気接続が可能です。

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top