品番 : EA539A-20
品名 : 14.0-60.0m㎡ 油圧圧着工具(裸端子用)
JIS C 9711適合品
仕様
| 圧着範囲(m㎡) | 14~60 | 全長(mm) | 325 |
|---|---|---|---|
| 出力 | 42kN | 重量 | 2.0kg |
| 適合端子 | 裸圧着端子/スリーブ | 作動油 | シェルテラスS2 V15(T15) |
| オイルタンク容量 | 約60cm3 | 標準付属ダイス | EA539A-1・-2・-11×各1 |
| JIS C 9711適合品 JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能 |
|||
| 裸圧着端子・スリーブ用(手動式) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
108,000 円(税抜)/ 118,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/21 12:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0241ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA539A-1 : [EA539A用] 14-38m㎡ 雄ダイス |
| 部品 | EA539A-2 : [EA539A用] 60m㎡ 雄ダイス |
| 部品 | EA539A-11 : [EA539A用] 14-60m㎡ 雌ダイス |
