品番 : EA539A-1
品名 : [EA539A用] 14-38m㎡ 雄ダイス
仕様
| EA539A用オスダイス | |||
| 適合範囲 | 14-38m㎡ | 重量 | 20.5g |
|---|---|---|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 23:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0241ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA539A 14.0-60.0m㎡ 油圧圧着工具(裸端子用) |
| EA539A-1 [EA539A用] 14-38m㎡ 雄ダイス |
| EA539A-2 [EA539A用] 60m㎡ 雄ダイス |
| EA539A-11 [EA539A用] 14-60m㎡ 雌ダイス |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA539A-20 : 14.0-60.0m㎡ 油圧圧着工具(裸端子用) |
ウェブカタログ画像
拡大
