品番 : EA539A
品名 : 14.0-60.0m㎡ 油圧圧着工具(裸端子用)
JIS C 9711適合品
仕様
圧着範囲 | 14~60m㎡ (銅線用裸圧着端子及びスリーブ) | 公称出力 | 42kN |
---|---|---|---|
全長 | 325mm | 重量 | 2.0kg |
標準付属ダイス | EA539A-1(14-38mm2 雄ダイス) EA539A-2(60mm2 雄ダイス) EA539A-11(14-60mm2 雌ダイス) 各1個 |
||
JIS C 9711適応品 | |||
JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
126,000 円(税抜)/ 138,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/18 17:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0245ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA539A 14.0-60.0m㎡ 油圧圧着工具(裸端子用) |
EA539A-1 [EA539A用] 14-38m㎡ 雄ダイス |
EA539A-2 [EA539A用] 60m㎡ 雄ダイス |
EA539A-11 [EA539A用] 14-60m㎡ 雌ダイス |