詳細表示

このページのURL:

品番 : EA539FA-240

品名 : 191 - 240m㎡ T形コネクター(20個)

仕様

適合電線断面積 191~240m㎡ 圧縮回数 3
材質 無酸素銅(電気すずメッキ) 入数 20個
分岐接続用
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。
圧縮位置を刻印表示しております。
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

35,900 (税抜)/ 39,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/18 07:04現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 0242ページ 1223ページ
バリエーション一覧
EA539FA-7 3.5- 7.0m㎡ T形コネクター(100個)
EA539FA-11 7.5-11.0m㎡ T形コネクター(100個)
EA539FA-16 11.5-16.0m㎡ T形コネクター(100個)
EA539FA-20 14.0-20.0m㎡ T形コネクター(100個)
EA539FA-26 21.0-26.0m㎡ T形コネクター(100個)
EA539FA-44 27.0-44.0m㎡ T形コネクター(100個)
EA539FA-60 45.0-60.0m㎡ T形コネクター(100個)
EA539FA-76 61.0-76.0m㎡ T形コネクター(100個)
EA539FA-98 77.0-98.0m㎡ T形コネクター(60個)
EA539FA-122 99.0- 122m㎡ T形コネクター(60個)
EA539FA-154 123 - 154m㎡ T形コネクター(60個)
EA539FA-190 155 - 190m㎡ T形コネクター(30個)
EA539FA-240 191 - 240m㎡ T形コネクター(20個)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top