品番 : EA539PA-140
品名 : [EA539P-11・20・21用] レースウエイカッターヘッド
仕様
| EA539P-11、-20、-21用 | |||
| サイズ | 176×216×108mm | 重量 | 4.2kg(カッタカセット含む) |
|---|---|---|---|
| 仕様 | レースウェイカッターヘッド |
||
| 現場加工の救世主。 高速切断3秒+仕上がりはバリ取り不要。 |
|||
| EA539P-20、-21で使用する際はEA539PA-190のアタッチメントが必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
138,800 円(税抜)/ 152,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/14 06:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0240ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA539PA-140 [EA539P-11・20・21用] レースウエイカッターヘッド |
| EA539PA-190 [EA539P-20・21用] カッターヘッドアタッチメント |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA539P-20 : 14-250m㎡ 充電式油圧多機能工具 |
| 本体 | EA539P-21 : 14-250m㎡ 充電式油圧多機能工具 |
| 本体 | EA539P-11 : 14-200m㎡ 充電式油圧多機能工具 |
ウェブカタログ画像
拡大
