品番 : EA539PA-180
品名 : [EA539P-20・21用] 全ネジカッターヘッド
仕様
EA539P-20、-21用 | |||
切断能力 | 軟鋼:W3/8・W1/2・M10・M12 SUS:W3/8・W1/2・M10 |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
65,500 円(税抜)/ 72,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 11:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0242ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA539P-20 : 14-250m㎡ 充電式油圧多機能工具 |
本体 | EA539P-21 : 14-250m㎡ 充電式油圧多機能工具 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
