品番 : EA539PD-10
品名 : 2.0-14.0m㎡ 充電式油圧圧着工具(裸端子用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 圧着範囲 | 2.0~14m㎡ | バッテリー | 14.4V(リチウムイオン3.0Ah) |
|---|---|---|---|
| 公称出力 | 19.6kN | サイズ | 335×305×75mm |
| 重量 | 2.6kg | 付属品 | バッテリー×2個、充電器、アルミアタッシュケース |
| JIS C 9711適合品 | |||
| JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。 | |||
| 裸圧着端子及びスリーブ用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
192,000 円(税抜)/ 211,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/18 18:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|

