品番 : EA539PD-16
品名 : [EA539PD-11用] 替アタッチメント(裸圧着端子用)
仕様
| メーカー | マクセルイズミ | 型番 | 14AT-214 |
|---|---|---|---|
| 圧着能力 | 2m㎡、5.5m㎡、8m㎡、14m㎡ | ||
| EA539PD-11用 | |||
| 裸圧着端子用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0241ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA539PD-16 [EA539PD-11用] 替アタッチメント(裸圧着端子用) |
| EA539PD-17 [EA539PD-11用] 替アタッチメント(リングスリーブ用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA539PD-11 : [充電式]油圧圧着工具(裸端子/リングスリーブ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
