品番 : EA539PJ-1
品名 : 150- 325m㎡ 充電式油圧圧着工具
仕様
圧着範囲 | 150~325m㎡ | バッテリー | 21.6V(リチウムイオン2.0Ah) |
---|---|---|---|
公称出力 | 195kN | サイズ | 379×352×92mm |
重量 | 6.9kg | 付属品 | バッテリー(EA585ED-10A) 充電器 ケース 肩掛けベルト |
裸圧着端子、スリーブ用 | |||
圧着後のオートリターン機能 | |||
圧着スピードクラス最速 | |||
作業部を照らすLEDライト付き | |||
ハイパワー小型軽量バッテリー | |||
圧着作業の確認ができる圧着完了ライン付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
376,000 円(税抜)/ 413,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/19 18:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0242ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA585ED-10A : 21.6V 交換 電池(EA585ED-1、EA539PJ-1用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)