品番 : EA585ED-10A
品名 : 21.6V 交換 電池(EA585ED-1、EA539PJ-1用)
仕様
| EA585ED-1、EA539PJ-1、(旧)EA585EC-1用 | |||
| 21.6V 2.0Ah リチウムイオン電池 | |||
| サイズ | 140×76×45mm | 重量 | 0.43kg |
|---|---|---|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,800 円(税抜)/ 23,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/03 20:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0238ページ 0241ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA539PJ-1 : 150- 325m㎡ 充電式油圧圧着工具 |
| 本体 | EA539P-20 : 14-250m㎡ 充電式油圧多機能工具 |
| 本体 | EA539P-21 : 14-250m㎡ 充電式油圧多機能工具 |
| 本体 | EA539P-11 : 14-200m㎡ 充電式油圧多機能工具 |
| 本体 | EA585ED-1 : φ47mm ケーブルカッター(充電式) |
