詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540AN-21A

品名 : 240mm 裁ちはさみ(硬刃)

仕様

全長 240mm 刃長 90mm
刃材質 特殊刃物鋼 重量 315g
刃に硬い特殊鋼を使用、柔らかな薄布から厚いカーペットまで様々にお使い頂けます。
刃部が非常に硬いため、刃の摩耗が激しかった化学繊維、・皮革・ゴムなどの裁断に適し、切れ味が長続きします。
錆に強く、耐久性も抜群、作業能率も高めます。
使用後は油をつけて保管してください。
裁断後の刃ずれも少なく、切れ味が長持ちします。
追加説明
カタログ価格

19,700 円(税抜)/ 21,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 23:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2091ページ
バリエーション一覧
EA540AN-21A 240mm 裁ちはさみ(硬刃)
EA540AN-22A 260mm 裁ちはさみ(硬刃)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top