品番 : EA540AP-34
品名 : 240mm 裁ちはさみ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 美鈴ハサミ | 全長 | 240mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 100mm | 材質 | 刃:ステンレス刃物鋼 柄:ABS樹脂 |
| 重量 | 約150g | ||
| ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄部はABS樹脂。最新の技術で高精度に仕上げました。 | |||
| 洗練された機能的なデザイン、優美なスタイル、切れ味、使い良さが自慢のはさみです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/05 08:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2090ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540AP-33 200mm 裁ちはさみ(ステンレス製) |
| EA540AP-34 240mm 裁ちはさみ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
