品番 : EA540AP-39
品名 : 260mm 裁ちはさみ(ステンレス製・銀紙3号)
仕様
| メーカー | 美鈴ハサミ | サイズ | 260×82×20㎜(ネジ幅) |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 105mm | 材質 | 刃:銀3 ステンレス刃物鋼(硬度:HRC60) 柄:白心可鍛鋳鉄(ナイロンコーティング) ネジ、ナット、ワッシャ:ステンレス |
| 重量 | 250g | ||
| 刃はプロテリアル特殊鋼(旧日立金属)の銀紙3号を使用し、気持ちの良い切れ味と耐久性、そしてサビにくさを実現させました。お手入れも簡単です。 | |||
| 理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。 裏スキまで機械加工ですので、バラツキがなく品質が安定しています。 |
|||
| 刃材である銀紙3号はV金10号に比べると劣りますがその分刃を鈍角にし耐久度を高めてあります。 | |||
| 薄布を得意とし先端までしっかりと切れる、テーラー専門といった感じの裁ちハサミです。 | |||
| 刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。 | |||
| 和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。 | |||
| ハンドルはナイロンコーティングで手に優しい握り心地。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,300 円(税抜)/ 23,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2090ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540AP-38 240mm 裁ちはさみ(ステンレス製・銀紙3号) |
| EA540AP-39 260mm 裁ちはさみ(ステンレス製・銀紙3号) |
ウェブカタログ画像
拡大
