品番 : EA540BC-136
品名 : 270mm はさみ・剪定
仕様
メーカー | BAHCO(バーコ) | 型番 | PXR-S2 |
---|---|---|---|
全長 | 270mm | 刃長 | 62mm |
刃材質 | 特殊工具鋼 | 切断能力 | φ20mm |
重量 | 280g | ||
ローリンググリップで1日10000回でも疲れません。 | |||
切断面が非常にきれい | |||
エルゴグリップ採用により、けがの防止や、腱鞘炎の防止につながります。 | |||
グリップ部分が回る構造になっておりますので、切る動作の時に手の動きと合わせて動くため切りやすく、かつ手にも負担がかかりにくくなっております。 | |||
下のグリップ操作に合わせて動き手にジャストフィットします。 | |||
バイパス型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/01 23:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 2558ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA540BC-140 : [EA540BC-131・136用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)